ENPAC 5275-BK Tank Muhafaza Ünitesi, 34-1 / 2 İnç Yükseklik, Siyah
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tank Saklama Ünitesi |
Renk | Siyah |
Yükseklik | 34.5 " |
uzunluk | 82 " |
Malzeme | polietilen |
Dökülme Kapasitesi | 275 gal. |
UPC | 705340004809 |
genişlik | 44.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 36.29 |
Gemi yüksekliği (cm) | 83.82 |
Gemi uzunluğu (cm) | 199.39 |
Gemi genişliği (cm) | 105.41 |
HS kodu | 3923100000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | Dökülme Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5550-BK | 32 " | 113 " | 750 gal. | 71 " | €1,340.63 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00