ENPAC 5550-BK Tank Muhafaza Ünitesi, 32 İnç Yükseklik, 113 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tank Saklama Ünitesi |
Renk | Siyah |
Yükseklik | 32 " |
uzunluk | 113 " |
Yükleme kapasitesi | 8000 lb |
Malzeme | polietilen |
Dökülme Kapasitesi | 750 gal. |
UPC | 705340005110 |
genişlik | 71 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 49.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 81.28 |
Gemi uzunluğu (cm) | 287.02 |
Gemi genişliği (cm) | 180.34 |
HS kodu | 3923900016 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | Dökülme Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5275-BK | 34.5 " | 82 " | 275 gal. | 44.75 " | €1,118.80 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00