ENPAC 6006-YE Tek Davul Taban Modülü
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tek Tambur Baz Modülü |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 32 2 / 5 " |
uzunluk | 31 " |
Yükleme kapasitesi | 1600 lb |
Malzeme | polietilen |
Davul Sayısı | (1) 55 Galon Davul |
Dökülme Kapasitesi | 66 gal. |
genişlik | 53 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 42.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 82.55 |
Gemi uzunluğu (cm) | 132.08 |
Gemi genişliği (cm) | 76.2 |
HS kodu | 3923900016 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00