ENPAC 6010-YE Kova Muhafaza Sistemi, Sabit
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sabit Kova Dağıtımı ve Muhafaza Sistemi |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 15 " |
uzunluk | 31 " |
Yükleme kapasitesi | 200 lb |
Malzeme | polietilen |
Davul Sayısı | (2) 5 ila 6- 1/2 Galon Kova |
Dökülme Kapasitesi | 8 gal. |
genişlik | 29 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 76.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 68.58 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00