LUMAPRO 5NKR5 Şantiye Işığı 60w 25 Feet Kordon
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İş Sitesi Işık |
Renk | Gri |
Kordon uzunluğu | 25ft. |
Kordon Tipi | SJT |
Lamba Tipi | Akkor |
Tip | Manyetik |
Gerilim | 125 |
Watt | 60 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.63 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 9405406000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00