EQUIPTO 1705 W/SPECIAL LABL Saklama Dolabı Sarı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Kabine Rengi | Sarı |
Kapı Tipi | Manuel |
Malzeme | Galvanize çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 2 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 42 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 55.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 106.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Raf Sayısı | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
1715 LSH | 5 | 78 " | €1,469.29 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00