<span Class='notranslate'>Er Tape </span> Gl2066700 | Self-fusing Tape 1 X 36 Feet 20 Mil Blue | 6pfh4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ER TAPE GL2066700 Kendiliğinden Yapışan Bant 1 x 36 Feet 20 Mil Mavi | AF2ABG 6PFH4

ER TAPE GL2066700 Self-fusing Tape 1 x 36 Feet 20 Mil Blue

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2ABG Model: GL2066700Çapraz Ref: 6PFH4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€35.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kendiliğinden Kaynaşan Bant
RenkMavi
uzunluk36ft.
MalzemeSilikon lastik
Maks. Voltaj400
Performans SıcaklığıSürekli Kullanım için -130 Derece F, Aralıklı Kullanım için 500 Derece F
Performans Sıcaklığı Aralık-130 Derece ila 500 Derece F
ShapeSürekli Rulo
Kalınlık20milyon.
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu3919102020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • UV Dayanımı (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkPerformans SıcaklığıÜcret
ER TAPE GL20B67000 Kendiliğinden Yapışan Bant 1 x 36 Feet 20 Mil Siyah | AC8UTU 3DXU8 GL20B67000SiyahSürekli Kullanım için -130 Derece F, Aralıklı Kullanım için 500 Derece F€35.28
ER TAPE GL20Y67000 Kendiliğinden Yapışan Bant 1 x 36 Feet 20 Mil Sarı | AC8UTV 3DXU9 GL20Y67000SarıSürekli Kullanım için -130 Derece F, Aralıklı Kullanım için 500 Derece F€35.46
ER TAPE GL20R6700 Kendiliğinden Yapışan Bant 1 İnç x 36 Feet 20 Mil Kırmızı | AF2ABC 6PFH0 GL20R6700Kırmızı OksitSürekli Kullanım için -130 Derece F, Aralıklı Kullanım için 500 Derece F€35.46
ER TAPE GL20W6700 Kendiliğinden Yapışan Bant 1 x 36 Feet 20 Mil Beyaz | AF2ABD 6PFH1 GL20W6700BeyazSürekli Kullanım için -130 Derece F, Aralıklı Kullanım için 500 Derece F€35.46
ER TAPE GL20G6700 Kendiliğinden Yapışan Bant 1 x 36 Feet 20 Mil Yeşil | AF2ABE 6PFH2 GL20G6700YeşilSürekli Kullanım için -130 Derece F, Aralıklı Kullanım için 500 Derece F€35.46
ER TAPE GL20C6700 Kendiliğinden Yapışan Bant 1 x 36 Feet 20 Mil Temizle | AF2ABF 6PFH3 GL20C6700TemizleSürekli Kullanım için -130 Derece F, Aralıklı Kullanım için 500 Derece F€35.46
ER TAPE GL2086700 Kendiliğinden Yapışan Bant 1 x 36 Feet 20 Mil Gri | AF2ABH 6PFH5 GL2086700GriSürekli Kullanım için -130 Derece F, Aralıklı Kullanım için 500 Derece F€35.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ER TAPE GL2066700 Self-fusing Tape 1 x 36 Feet 20 Mil Blue
€35.46 / Adet