<span Class='notranslate'>Erico </span> Tdx100m120/240d | Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 120/240v | 18k860 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ERICO TDX100M120 / 240D Tvss Modüler 100ka Nema 4 3ph 120 / 240v | AA8KMG 18K860

ERICO TDX100M120/240D Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 120/240v

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8KMG Model: TDX100M120/240DÇapraz Referans: 18K860

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€2,284.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dalgalanma bastırıcı
derinlik3.07
Muhafaza MalzemesiAlüminyum
Filtre tipiFiltresiz
DipnotlarNEC 1'e göre Tip 2 veya 2008 konuma kurulabilir
IP Rating65
uzunluk9.45
Yıldırım Darbe Akımı12kA
MalzemeAlüminyum, IP65 (NEMA 4)
Maks. Alan sayısı Devam Eden Çalışma Gerilimi170 LN, 276 LL
Maks. Alan sayısı Faz Başına Dalgalanma Akımı100kA
Koruma ModlarıTüm modlar korumalı
Montaj StiliPanel, 3/4 "Düz Nipel (Alçıpan için Opsiyonel Gömme Montaj Plakası)
Nominal Deşarj Akımı20kA
Tel Sayısı4 Tel + Toprak
Faz3HLD
Kısa Devre Akımı Değeri200kA
TipModüler
Gerilim120/240
Gerilim Koruma Derecesi600V (LN), 1000 (LL), 600V (NG), 600V (LG)
genişlik3.31

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.07
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)39.37
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8536308000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel SayısıFazGerilimÜcret
ERICO TDX100M120 / 208 Tvss Modüler 100ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KME 18K858 TDX100M120 / 2084 Tel + Toprak3Y120/208€2,308.99
ERICO TDX100M120 / 240 Tvss Modüler 100ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMF 18K859 TDX100M120 / 2403 Tel + Toprak1S120/240€2,063.89
ERICO TDX100M240D Tvss Modüler 100ka Nema 4 3ph 240v | AA8KMH 18K861 TDX100M240D3 Tel + Toprak3D240€2,280.40
ERICO TDX100M277 / 480 Tvss Modüler 100ka Nema 4 3ph 277 / 480v | AA8KMJ 18K862 TDX100M277 / 4804 Tel + Toprak3Y277/480€2,251.15
ERICO TDX100M480D Tvss Modüler 100ka Nema 4 3ph 480v | AA8KMK 18K863 TDX100M480D3 Tel + Toprak3D480€2,306.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ERICO TDX100M120/240D Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 120/240v
€2,284.75 / Adet