Ericson 1612-cw6p-am | Konektör Endüstriyel 5-20r 20a 125vac | 40lm99 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ERICSON 1612-CW6P-AM Konnektör Endüstriyel 5-20R 20A 125VAC | AH9NHN 40LM99

ERICSON 1612-CW6P-AM Konnektör Endüstriyel 5-20R 20A 125VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9NHN Modeli: 1612-CW6P-AMÇapraz Referans: 40LM99
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
€89.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su geçirmez Düz Bıçak Konektörü
Amper20
antimikrobiyalEvet
RenkSarı
Kordon Boyutu0.300 "0.625 için"
sınıfSanayi
HP1.0
IP Rating65, 66, 67
MalzemeTermoplastik Elastomer
NEMA Fiş Yapılandırması5-20R
Kutup sayısı2
Tel Sayısı3
Faz1
Güç göstergesiYok hayır
Gerilim125 VAC
Kablolama TipiStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)8.89
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Korozyona Dayanıklı: Evet
  • Özellikler: Corrosion Resistant

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperHPNEMA Fiş YapılandırmasıGerilimÜcret
ERICSON 1610-CW6P-AM Konnektör Endüstriyel 5-15R 15A 125VAC | AH9NHU 40LN05 1610-CW6P-AM150.55-15R125 VAC€90.72
ERICSON 1616-CW6P-AM Konnektör Endüstriyel 6-20R 20A 250VAC | AH9NHV 40LN06 1616-CW6P-AM202.06-20R250 VAC€88.80
ERICSON 1614-CW6P-AM Konnektör Endüstriyel 6-15R 15A 250VAC | AH9NJJ 40LN19 1614-CW6P-AM151.56-15R250 VAC€80.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ERICSON 1612-CW6P-AM Konnektör Endüstriyel 5-20R 20A 125VAC
€89.57 / Adet