Ericson 1622-cw6p-am | Konektör 250vac 15a L6-15r 2p 3w | 40lm85 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ERICSON 1622-CW6P-AM Konektör 250VAC 15A L6-15R 2P 3W | AH9NGY 40LM85

ERICSON 1622-CW6P-AM Konnektör 250VAC 15A L6-15R 2P 3W

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9NGY Modeli: 1622-CW6P-AMÇapraz Referans: 40LM85
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
€116.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilitleme Konnektörü
Amper15
antimikrobiyalEvet
RenkSarı
Kordon Boyutu0.300 "0.620 için"
sınıfSanayi
IP Rating65, 66, 67
MalzemeTermoplastik Elastomer
NEMA Fiş YapılandırmasıL6-15R
NEMA Değerlendirmesi4, 4X, 12, 6, 6P
Kutup sayısı2
Tel Sayısı3
Faz1
Güç göstergesiYok hayır
Tipkefen
Gerilim250 VAC
Kablolama TipiStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)8.89
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Korozyona Dayanıklı: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperKordon BoyutuHPNEMA Fiş YapılandırmasıKutup sayısıTel SayısıGerilimÜcret
ERICSON 2620-CW6P-AM Konektör 125 / 250VAC 30A L14-30R 3P 4W | AH9NGW 40LM83 2620-CW6P-AM300.640 "0.930 için"2.0L14-30R34125 / 250 VAC€322.78
ERICSON 2410-CW6P-AM Konektör 125VAC 20A L5-20R 2P 3W | AH9NHA 40LM87 2410-CW6P-AM200.470 "0.720 için"1.0L5-20R23125 VAC€198.54
ERICSON 1624-CW6P-AM Konektör 277VAC 15A L7-15R 2P 3W | AH9NHD 40LM90 1624-CW6P-AM150.470 "0.720 için"2.0L7-15R23277 VAC€114.90
ERICSON 1620-CW6P-AM Konektör 125VAC 15A L5-15R 2P 3W | AH9NHH 40LM94 1620-CW6P-AM150.300 "0.620 için"-L5-15R23125 VAC€145.77
ERICSON 2414-CW6P-AM Konektör 277VAC 20A L7-20R 2P 3W | AH9NHK 40LM96 2414-CW6P-AM200.470 "0.720 için"2.0L7-20R23277 VAC€129.50
ERICSON 2412-CW6P-AM Konektör 250VAC 20A L6-20R 2P 3W | AH9NHL 40LM97 2412-CW6P-AM200.470 "0.720 için"-L6-20R23250 VAC€255.22
ERICSON 2610-CW6P-AM Konnektör 125VAC 30A L5-30R 2P 3W | AH9NHW 40LN07 2610-CW6P-AM300.470 "0.720 için"2.0L5-30R23125 VAC€247.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ERICSON 1622-CW6P-AM Konnektör 250VAC 15A L6-15R 2P 3W
€116.64 / Adet