Eriez 135663p | Manyetik Izgara Nadir Toprak 8l X 8w X 1 1/2in | 1ulx8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ERIEZ 135663P Manyetik Izgara Nadir Toprak 8l x 8w x 1 1 / 2in | AB3NXE 1ULX8

ERIEZ 135663P Manyetik Izgara Nadir Toprak 8l x 8w x 1 1/2in

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3NXE Model: 135663PÇapraz Referans: 1ULX8

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,768.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Izgara
Yükseklik1.5 "
Yoğunluk Aralığı (Gauss)10700
uzunluk8"
Mıknatıs TipiNadir Toprak
Maks. Alan sayısı İletişim çekin80/1" Çaplı Çelik Test Topu ile Yüzeyde 4 Ons
Sıcaklık. menzil0 Derece 150 Deg.
TipDikdörtgen biçiminde
genişlik8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.96
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)35.56
HS kodu8431499085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Serbest Akan Malzeme (Toz veya Granül)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapuzunlukTipgenişlikÜcret
ERIEZ 135677P Manyetik Izgara Nadir Toprak 6 x 6 x 1 1 / 2in | AB3NXD 1ULX7 135677P-6"Dikdörtgen biçiminde6"€1,091.09
ERIEZ 135678P Manyetik Izgara Nadir Toprak 6 x 10 x 1 1 / 2in | AB3NXF 1ULX9 135678P-6"Dikdörtgen biçiminde10 "€1,750.00
ERIEZ 135664P Manyetik Izgara Nadir Toprak 10 x 10 x 1 1 / 2in | AB3NXG 1ULY1 135664P-10 "Dikdörtgen biçiminde10 "€2,326.03
ERIEZ 135679P Manyetik Izgara Nadir Toprak 8l x 12w x 1 1 / 2in | AB3NXH 1ULY2 135679P-8"Dikdörtgen biçiminde12 "€2,177.19
ERIEZ 135680P Manyetik Izgara Nadir Toprak 12 x 12 x 1 1 / 2in | AB3NXJ 1ULY3 135680P-12 "Dikdörtgen biçiminde12 "€3,283.28
ERIEZ 135682P Manyetik Izgara Nadir Toprak 12 x 16 x 1 1 / 2in | AB3NXK 1ULY4 135682P-12 "Dikdörtgen biçiminde16 "€4,188.02
ERIEZ 135683P Manyetik Izgara Nadir Toprak 14 x 14 x 1 1 / 2in | AB3NXL 1ULY5 135683P-14 "Dikdörtgen biçiminde14 "€4,888.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ERIEZ 135663P Manyetik Izgara Nadir Toprak 8l x 8w x 1 1/2in
€1,768.63 / Adet