Eriez 135688p | Manyetik Izgara Nadir Toprak 1 1/2h Dia. 8 inç | 1temmuz7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ERIEZ 135688P Manyetik Izgara Nadir Toprak 1 1/2h Çap 8in | AB3NXN 1ULY7

ERIEZ 135688P Manyetik Izgara Nadir Toprak 1 1/2h Çap 8 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3NXN Model: 135688PÇapraz Referans: 1ULY7
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
€1,456.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Izgara
Çap8"
Yükseklik1.5 "
Yoğunluk Aralığı (Gauss)10700
Mıknatıs TipiNadir Toprak
Maks. Alan sayısı İletişim çekin80/1" Çaplı Çelik Test Topu ile Yüzeyde 4 Ons
Sıcaklık. menzil0 Derece 150 Deg.
Tipyuvarlak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.84
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu8505110000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Serbest Akan Malzeme (Toz veya Granül)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapuzunlukTipgenişlikÜcret
ERIEZ 135677P Manyetik Izgara Nadir Toprak 6 x 6 x 1 1 / 2in | AB3NXD 1ULX7 135677P-6"Dikdörtgen biçiminde6"€1,132.23
ERIEZ 135663P Manyetik Izgara Nadir Toprak 8l x 8w x 1 1 / 2in | AB3NXE 1ULX8 135663P-8"Dikdörtgen biçiminde8"€1,835.48
ERIEZ 135678P Manyetik Izgara Nadir Toprak 6 x 10 x 1 1 / 2in | AB3NXF 1ULX9 135678P-6"Dikdörtgen biçiminde10 "€1,838.20
ERIEZ 135664P Manyetik Izgara Nadir Toprak 10 x 10 x 1 1 / 2in | AB3NXG 1ULY1 135664P-10 "Dikdörtgen biçiminde10 "€2,413.58
ERIEZ 135679P Manyetik Izgara Nadir Toprak 8l x 12w x 1 1 / 2in | AB3NXH 1ULY2 135679P-8"Dikdörtgen biçiminde12 "€2,259.14
ERIEZ 135680P Manyetik Izgara Nadir Toprak 12 x 12 x 1 1 / 2in | AB3NXJ 1ULY3 135680P-12 "Dikdörtgen biçiminde12 "€3,406.78
ERIEZ 135682P Manyetik Izgara Nadir Toprak 12 x 16 x 1 1 / 2in | AB3NXK 1ULY4 135682P-12 "Dikdörtgen biçiminde16 "€4,344.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ERIEZ 135688P Manyetik Izgara Nadir Toprak 1 1/2h Çap 8 inç
€1,456.00 / Adet