Ertalyte 1urj6 | Sac Pet-p Wh 3/8 T 12 X 24 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ERTALYTE 1URJ6 Levha Pet-p Wh 3/8 T 12 x 24 In | AB3PYX

ERTALYTE 1URJ6 Yaprak Pet-p Wh 3/8 T 12 x 24 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3PYX Modeli: 1URJ6
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
€250.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Stok
RenkBeyaz
uzunluk24 "
Uzunluk Toleransı+0.060 "/ - 0.000"
MalzemePET-P
Malzeme TürüDoğal Sınıf
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 210 Derece F
Gerilme direnci12,400 psi
Kalınlık0.375 "
Kalınlık Toleransı+0.025 "/ - 0.000"
genişlik12 "
Genişlik Toleransı+0.060 "/ - 0.000"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.63
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu3920620090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlık ToleransıRenkuzunlukgenişlikGenişlik ToleransıUzunluk ToleransıMalzeme TürüÇalışma sıcaklığı. AralıkÜcret
ERTALYTE 1URD3 Yaprak Pet-p Beyaz 1/4 İnç T 12 x 12 In | AB3PXU 1URD3+0.025 "/ - 0.000"Beyaz12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Doğal Sınıf-40 Derece ila 210 Derece F€106.06
ERTALYTE 1URD9 Yaprak Pet-p Beyaz 1/2 İnç T 12 x 12 In | AB3PXY 1URD9+0.025 "/ - 0.000"Beyaz12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Doğal Sınıf-40 Derece ila 210 Derece F€165.27
ERTALYTE 1URE3 Yaprak Pet-p Beyaz 5/8 İnç T 12 x 12 In | AB3PYA 1UR3+0.025 "/ - 0.000"Beyaz12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Doğal Sınıf-40 Derece ila 210 Derece F€200.77
ERTALYTE 1URE6 Yaprak Pet-p Beyaz 3/4 İnç T 12 x 12 In | AB3PYC 1UR6+0.025 "/ - 0.000"Beyaz12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Doğal Sınıf-40 Derece ila 210 Derece F€250.69
ERTALYTE 1URE9 Yaprak Pet-p Beyaz 1 İnç T 12 x 12 In | AB3PYD 1UR9+0.025 "/ - 0.000"Beyaz12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Doğal Sınıf-40 Derece ila 210 Derece F€338.36
ERTALYTE 1URF3 Yaprak Pet-p Beyaz 1 1/4 İnç T 12 x 12 In | AB3PYF 1 UF3+0.025 "/ - 0.000"Beyaz12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Doğal Sınıf-40 Derece ila 210 Derece F€400.61
ERTALYTE 1URF6 Tabaka Pet-p Beyaz 1 1/2 İnç T 12 x 12 In | AB3PYG 1 UF6+0.025 "/ - 0.000"Beyaz12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Doğal Sınıf-40 Derece ila 210 Derece F€495.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ERTALYTE 1URJ6 Yaprak Pet-p Wh 3/8 T 12 x 24 In
€250.86 / Adet