Essex Hew-1 | Fotoselli Anahtar Anlık Paslanmaz Çelik | 32nf30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ESSEX HEW-1 Temassız Anahtar Anlık Paslanmaz Çelik | AG2XRT 32NF30

ESSEX HEW-1 Temassız Anahtar Anlık Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2XRT Modeli: HEW-1Çapraz Referans: 32NF30
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
€350.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dokunmatik Anahtar
RenkGri
derinlik1"
BitişPaslanmaz çelik
Yükseklik4.5 "
Giriş Gerilimi5VDC veya 12 - 24VAC / DC
MalzemePaslanmaz çelik
Çalışma Sıcaklığı.-40 Derece ila 180 Derece F
Çıktı1 N / C ve 1 N / C 2A 30VDC Dirençli, 0.5A 125VAC
PUANIP66
Eylem DeğiştirGeçiş veya Anlık
TipMikrodalga Teknolojisi
genişlik1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8301406030

Ürün Detayı:

  • Düğme Rengi (Kırmızı / Yeşil)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikÜcret
ESSEX HEW-2 Temassız Anahtar Anlık Paslanmaz Çelik | AG2XRU 32NF31 HEW-22.75 "€258.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ESSEX HEW-1 Temassız Anahtar Anlık Paslanmaz Çelik
€350.63 / Adet