LOVEJOY SS Tipi Kaba Çaplı Göbekler
stil | Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Delik Boyu | Maks. Alan sayısı Delik | Hub Uzunluğu | Dış Çap. | Malzeme | Bağlantı Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514470001 | SS075 | 1 / 4 " | 0.82 " | 0.875 " | 1.32 " | 1.36 " | Paslanmaz çelik | SS | €51.58 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 68514470004 | SS110 | 5 / 8 " | 1.68 " | 1.625 " | 2.56 " | 3.32 " | Paslanmaz çelik | SS | €180.56 |
Kaba Stok Delikli SS Tipi Göbekler
Lovejoy SS tipi çeneli kaplin göbekleri, dişli kutuları, elektrikli pompalar, motorlar, üfleyiciler ve kompresörler için güç aktarımı ve mil yanlış hizalaması için tasarlanmıştır. Şaft tertibatındaki aşınmayı en aza indirmek için şokları ve yanlış hizalamaları kaplin tertibatının orta kısmına aktarırlar. Bu göbeklerde bakım ihtiyacını ortadan kaldırmak ve kire, kuma, yağa, neme ve grese karşı direnç sağlamak için metalden metale temas yoktur. Elastomer arızası durumunda bile hatasız çalışma için paslanmaz çelikten yapılmıştır. 1/4 ve 5/8 inç delik çaplarında varyantlar mevcuttur. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Power Gönye Testereleri
- Yanma Analizörleri
- Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler
- Başlangıç Kontrol Kiti
- Makine Taşıyıcıları
- Saklama Kutuları ve Kapları
- Pompa Motorları
- İnceleme ve Alma Araçları
- Bilgisayar Malzemeleri ve Ortamı
- Tüp Eksenli Fanlar ve Aksesuarlar
- PARKER Redüksiyon Adaptörü, Pirinç
- APPROVED VENDOR Köpük Levha, 60280 Poliüretan
- MILLER - WELDCRAFT Meme Alümina # 8, 1/2 İnç
- FUNNEL KING Döner Musluklar
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP Fabrikasyon Fitting Redüktör Kaplinler, Spigot x Conta
- SPEARS VALVES CPVC Çizelgesi 80 DWV Fabrikasyon Bağlantı Elemanları, Soket x Soket
- Cementex USA Ark Yüz Koruyucu Çantalar
- EBM-PAPST Motorlu Pervaneler
- VESTIL CSC Serisi Ticari Servis Arabaları
- NIBCO DWV Alçak Topuklu Dirsek, ABS