Everpure Ev4339-13 | Ev4339-23 İçin Kartuş | 34d334 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EVERPURE EV4339-13 Ev4339-23 Kartuş | AC6LCN 34D334

EVERPURE EV4339-13 için EV4339-23 Kartuş

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6LCN Modeli: EV4339-13Çapraz Referans: 34D334
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
€571.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yedek Filtre Kartuşu
Markaya uyarEVERPURE
Akış hızı1 dev / dak
Yükseklik18 9 / 16 "
Maks. Basınç116 psi
Maks. Sıcaklık.86 Derece F
mikron5
Dış Çap.5-23 / 64 "
AzaltırTat ve Koku
servis Ömrü1900 gal.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.31
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)51.05
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu8421210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızıYükseklikMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.mikronDış Çap.AzaltırÜcret
EVERPURE EV4339-14 Ev4339-23 Kartuş | AC6LCP 34D335 EV4339-141 dev / dak18 9 / 16 "116 psi86 Derece F56-57 / 64 "Tat ve Koku€915.84
EVERPURE EV9612-27 Ev9272-41 Ev9272-22 Kartuş | AE7AHN 5WFE8 EV9612-271.67 dev / dak21 "125 psi100 Derece F0.53"Ölçek, Tat ve Koku, Kist€172.31
EVERPURE EV9612-55 Ev9272-41 Ev9272-22 Kartuş | AE7AHP 5WFE9 EV9612-551.67 dev / dak21 "125 psi100 Derece F0.53"Tat ve Koku, Kist€163.43
EVERPURE EV9612-37 Ev9272-41 Ev9272-22 Kartuş | AE7AHQ 5WFF0 EV9612-371.67 dev / dak25.25 "125 psi100 Derece F0.53"Ölçek, Tat ve Koku€184.12
EVERPURE EV9612-51 Ev9272-41 için Kartuş | AE7AHR 5WFF1 EV9612-510.5 dev / dak14.75 "125 psi100 Derece F0.53"Ölçek, Tat ve Koku€131.50
EVERPURE EV9618-16 Ev9272-41 Ev9272-22 Kartuş | AE7AHT 5WFF2 EV9618-162.5 dev / dak21 "125 psi100 Derece F53"Tat ve Koku€169.79
EVERPURE EV9613-97 Ev9272-41 Ev9272-22 Kartuş | AE7AHU 5WFF3 EV9613-971.67 dev / dak25.25 "125 psi100 Derece F0.53"Tat ve Koku, Kist€189.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EVERPURE EV4339-13 için EV4339-23 Kartuş
€571.16 / Adet