EVERPURE EV4339-14 için EV4339-23 Kartuş
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yedek Filtre Kartuşu |
Markaya uyar | EVERPURE |
Akış hızı | 1 dev / dak |
Yükseklik | 18 9 / 16 " |
Maks. Basınç | 116 psi |
Maks. Sıcaklık. | 86 Derece F |
mikron | 5 |
Dış Çap. | 6-57 / 64 " |
Azaltır | Tat ve Koku |
servis Ömrü | 3490 gal. |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.94 |
Gemi yüksekliği (cm) | 18.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 52.32 |
Gemi genişliği (cm) | 18.8 |
HS kodu | 8421210000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Akış hızı | Yükseklik | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | mikron | Dış Çap. | Azaltır | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV4339-13 | 1 dev / dak | 18 9 / 16 " | 116 psi | 86 Derece F | 5 | 5-23 / 64 " | Tat ve Koku | €571.16 | ||
EV9612-27 | 1.67 dev / dak | 21 " | 125 psi | 100 Derece F | 0.5 | 3" | Ölçek, Tat ve Koku, Kist | €172.31 | ||
EV9612-55 | 1.67 dev / dak | 21 " | 125 psi | 100 Derece F | 0.5 | 3" | Tat ve Koku, Kist | €163.43 | ||
EV9612-37 | 1.67 dev / dak | 25.25 " | 125 psi | 100 Derece F | 0.5 | 3" | Ölçek, Tat ve Koku | €184.12 | ||
EV9612-51 | 0.5 dev / dak | 14.75 " | 125 psi | 100 Derece F | 0.5 | 3" | Ölçek, Tat ve Koku | €131.50 | ||
EV9618-16 | 2.5 dev / dak | 21 " | 125 psi | 100 Derece F | 5 | 3" | Tat ve Koku | €169.79 | ||
EV9613-97 | 1.67 dev / dak | 25.25 " | 125 psi | 100 Derece F | 0.5 | 3" | Tat ve Koku, Kist | €189.07 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00