Everpure Ev9272-00 | Kahve Filtre Sistemi Tekli 1/4 In | 6xwu1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EVERPURE EV9272-00 Kahve Filtresi Sistemi Tek 1/4 In | AF2UFH 6XWU1

EVERPURE EV9272-00 Kahve Filtre Sistemi Tekli 1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2UFH Modeli: EV9272-00Çapraz Referans: 6XWU1
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
€209.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kahve Filtresi Sistemi
Gerekli KartuşlarMfr. Hayır. EV9612-50
RenkSiyah
Bağlantısı1 / 4 "NPT
filtre MedyaKarbon
Akış hızı0.5 dev / dak
Baş MalzemesiPlastik
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.100 Derece F
mikron0.5
Min. basınç10 psi
Gerekli Kartuş Sayısı1
Genel Derinlik4"
Toplam yükseklik16.5 "
toplam Genişlik3.75 "
Basınç düşmesi1 - 5 psi
AzaltırTat ve Koku
servis Ömrü3000 gal.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)46.48
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu8421210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Göstergeli / Göstergesiz (Göstergeli)
  • Valfli / Valfsiz (Valfli)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkBağlantısıToplam yükseklikAzaltırÜcret
EVERPURE EV9275-60 Kahve Filtresi Sistemi 3/8 İnç Fnpt 0.5 Gpm | AF7XRK 23MU16 EV9275-60Siyah ve Gümüş3 / 8 "NPT12 "Ölçek, Bakteriler, Klor, Tat, Koku, Kistler€140.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EVERPURE EV9272-00 Kahve Filtre Sistemi Tekli 1/4 İnç
€209.51 / Adet