Everpure Ev9275-60 | Kahve Filtre Sistemi 3/8 İnç Fnpt 0.5 Gpm | 23mu16 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EVERPURE EV9275-60 Kahve Filtresi Sistemi 3/8 İnç Fnpt 0.5 Gpm | AF7XRK 23MU16

EVERPURE EV9275-60 Kahve Filtre Sistemi 3/8 İnç Fnpt 0.5 Gpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7XRK Modeli: EV9275-60Çapraz Referans: 23MU16
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
€134.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kahve Filtresi Sistemi
Gerekli KartuşlarMfr. Hayır. EV9618-07
RenkSiyah ve Gümüş
Bağlantısı3 / 8 "NPT
filtre MedyaKarbon
Akış hızı0.5 dev / dak
Baş MalzemesiPlastik
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.100 Derece F
mikron0.5
Min. basınç10 psi
Gerekli Kartuş Sayısı1
Genel Derinlik4"
Toplam yükseklik12 "
toplam Genişlik3.75 "
Basınç düşmesi1 - 5 psi
AzaltırÖlçek, Bakteriler, Klor, Tat, Koku, Kistler
servis Ömrü1500 gal.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)36.07
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8421210000

Ürün Detayı:

  • Göstergeli / Göstergesiz (Göstergeli)
  • Valfli / Valfsiz (Valfli)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkBağlantısıToplam yükseklikAzaltırÜcret
EVERPURE EV9272-00 Kahve Filtresi Sistemi Tek 1/4 In | AF2UFH 6XWU1 EV9272-00Siyah1 / 4 "NPT16.5 "Tat ve Koku€202.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EVERPURE EV9275-60 Kahve Filtre Sistemi 3/8 İnç Fnpt 0.5 Gpm
€134.36 / Adet