Everpure Ev9503-25 | Su Baskını Önlemeyi Sıfırla 125 Psi 3-1/2 İnç Yükseklik | 32ul64 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EVERPURE EV9503-25 Su Baskını Önlemeyi Sıfırla 125 Psi 3-1/2 İnç Yükseklik | AG3CCG 32UL64

EVERPURE EV9503-25 Su Baskını Önleyici Sıfırlama 125 Psi 3-1/2 İnç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3CCG Modeli: EV9503-25Çapraz Referans: 32UL64
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
€72.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su Baskını Önlemeyi Sıfırla
Akış hızı0.53-7.9 galon / dk
Yükseklik3.5 "
Dia İçinde.3 / 4 "
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Dış Çap.2"
AzaltırSu Bloğunu Sıfırlar
servis Ömrü79,000 gal.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8421210000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EVERPURE EV9503-25 Su Baskını Önleyici Sıfırlama 125 Psi 3-1/2 İnç Yükseklik
€72.17 / Adet