Everpure Ev9795-80 | Ön Filtre Sistemi 10 Mikron | 5wfh1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EVERPURE EV9795-80 Ön Filtre Sistemi 10 Mikron | AE7AJN 5WFH1

EVERPURE EV9795-80 Ön Filtre Sistemi 10 Mikron

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7AJN Modeli: EV9795-80Çapraz Referans: 5WFH1

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€129.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ön filtre sistemi
Gerekli KartuşlarMfr. Hayır. EV9534-40, EV9534-12, 255481-43
RenkSiyah ve Şeffaf
Bağlantısı3 / 4 "
filtre MedyaSıkıca Eğrilmiş Ön Filtre
Akış hızı8 dev / dak
Baş MalzemesiPlastik
Gövde MalzemesiPlastik
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.100 Derece F
mikron10
Min. basınç10 psi
Gerekli Kartuş Sayısı1
Genel Derinlik5.5 "
Toplam yükseklik12.5 "
toplam Genişlik5.25 "
Basınç düşmesi1 - 5 psi
Azaltırtortu
servis Ömrü9000 gal.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.86
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)48.01
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu8421210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Göstergeli / Göstergesiz (Göstergesiz)
  • Valfli / Valfsiz (Valfsiz)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikÜcret
EVERPURE EV9795-90 Ön Filtre Sistemi 10 Mikron | AE7AJP 5WFH2 EV9795-9022.5 "€209.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EVERPURE EV9795-80 Ön Filtre Sistemi 10 Mikron
€129.92 / Adet