Exair 110006ss | Hava Bıçağı 1/4 İnç Npt 6 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | 4lcc5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXAIR 110006SS Hava Bıçağı 1/4 İnç Npt 6 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AD8NCP 4LCC5

EXAIR 110006SS Hava Bıçağı 1/4 İnç Npt 6 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8NCP Modeli: 110006SSÇapraz Referans: 4LCC5

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€682.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Bıçağı
(F) NPT Girişi1 / 4 "
Hava tüketimi17.4 scfm
Hava Yuvası Boşluğu (Giriş)0.002
Hava Yuvası Genişliği (In.)6
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı dBA64 PSI'da 80
Maks. Sıcaklık.800 F
Giriş Sayısı4
Genel Derinlik1.44 "
Genel Kalınlık1.03 "
toplam Genişlik6"
TipYüksek Verimlilik, Genel Amaçlı
çalışma Basıncı80 - 250 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8479899899
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimiMalzemeMaks. Sıcaklık.Giriş SayısıGenel DerinlikGenel Kalınlıktoplam GenişlikÜcret
EXAIR 110003 Hava Bıçağı 1/4 İnç Npt 3 İnç Uzunluk Alüminyum | AD8NCH 4LCA8 1100038.7 scfmAlüminyum180 F41.75 "1.44 "3"€337.01
EXAIR 110003SS Hava Bıçağı 1/4 İnç Npt 3 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AD8NCK 4LCC1 110003SS8.7 scfmPaslanmaz çelik800 F41.44 "1.03 "3"€551.84
EXAIR 110006 Hava Bıçağı 1/4 İnç Npt 6 İnç Uzunluk Alüminyum | AD8NCM 4LCC3 11000617.4 scfmAlüminyum180 F41.75 "1.44 "6"€388.41
EXAIR 110009 Hava Bıçağı 1/4 İnç Npt 9 İnç Uzunluk Alüminyum | AD8NCR 4LCC7 11000926.1 scfmAlüminyum180 F41.75 "1.44 "9"€484.69
EXAIR 110009SS Hava Bıçağı 1/4 İnç Npt 9 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AD8NCU 4LCC9 110009SS26.1 scfmPaslanmaz çelik800 F41.44 "1.03 "9"€930.00
EXAIR 110012 Hava Bıçağı 1/4 İnç Npt 12 İnç Uzunluk Alüminyum | AD8NCW 4LCD2 11001234.8 scfmAlüminyum180 F41.75 "1.44 "12 "€506.40
EXAIR 110012SS Hava Bıçağı 1/4 İnç Npt 12 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik | AD8NCY 4LCD4 110012SS34.8 scfmPaslanmaz çelik800 F41.44 "1.03 "12 "€989.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXAIR 110006SS Hava Bıçağı 1/4 İnç Npt 6 İnç Uzunluk Paslanmaz Çelik
€682.58 / Adet