Exair 120020 | Hava Amplifikatörü 0.73 İnç Giriş 6.1 Cfm | 4lcx1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXAIR 120020 Hava Amplifikatörü 0.73 İnç Giriş 6.1 Cfm | AD8NJP 4LCX1

EXAIR 120020 Hava Yükseltici 0.73 İnç Giriş 6.1 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8NJP Model: 120020Çapraz Referans: 4LCX1
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
€171.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Yükselticisi
Hava girişi1 / 8 "NPT
Hava Çıkış Hacmi CFM @ 80 psi219
Amplifikasyon Oranı12
CFM'de 80 PSI'da6.1
Dia boşaltın.0.75 "
Giriş Çapı0.73 "
Dia İçinde.0.450 "
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı dBA69
ÇıktıYüksek Verimlilik Düzeltildi
Uzunluk2.5 "
basınç Aralığı5 - 120 psi
Sıcaklık Değerlendirme275 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava girişiGiriş ÇapıDia İçinde.Maks. Alan sayısı dBAUzunlukÜcret
EXAIR 120024 Hava Amplifikatörü 4.91 İnç Giriş 29.2 Cfm | AA6ZVV 15J060 1200241 / 2 "NPT4.91 "3.02 "734.75 "€1,025.30
EXAIR 120021 Hava Amplifikatörü 1.22 İnç Giriş 8.1 Cfm | AD8NJR 4LCX3 1200211 / 4 "NPT1.22 "0.840 "722.88 "€338.85
EXAIR 120022 Hava Amplifikatörü 2 İnç Giriş 15.5 Cfm | AD8NJU 4LCX5 1200223 / 8 "NPT2"1.64 "722.95 "€423.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXAIR 120020 Hava Yükseltici 0.73 İnç Giriş 6.1 Cfm
€171.10 / Adet