EXAIR Yüksek Verimli Hava Yükselteçleri
stil | Model | Hava girişi | Giriş Çapı | Dia İçinde. | Maks. Alan sayısı dBA | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 120024 | 1 / 2 "NPT | 4.91 " | 3.02 " | 73 | 4.75 " | €987.93 | |
A | 120021 | 1 / 4 "NPT | 1.22 " | 0.840 " | 72 | 2.88 " | €325.91 | |
A | 120020 | 1 / 8 "NPT | 0.73 " | 0.450 " | 69 | 2.5 " | €164.93 | |
A | 120022 | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.64 " | 72 | 2.95 " | €407.14 |
Yüksek Verimli Hava Yükselteçleri
Exair hava amplifikatörleri, kaynak, parça temizleme, toz toplama ve ısı dağıtım uygulamaları için sirkülasyon havası, hareketli duman ve duman için uygundur. Bu alüminyum hava yükselteçleri basınçlı hava ile çalışır ve dahili engelleri garantileyen hareketli parçaları yoktur, böylece hava akımı amplifikasyonu sağlar ve gürültü seviyelerini en aza indirir. Bu amplifikatörler, OSHA gürültü ve basınç gereksinimlerine uygundur ve kurulum ve bakım kolaylığı için hafif ve kompakt tasarıma sahiptir. 1/8, 3/8, 1/4 ve 1/2 inç NPT hava girişlerinde bulunan çok çeşitli bu hava amplifikatörleri arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kamyon Rafları
- Ses Seviyesi Ölçer Aksesuarları
- Buzdolabı ve Dondurucu Aksesuarları
- Chartless Dijital Kayıt Cihazı Aksesuarları
- Havalı Zımbalar
- kerpeten
- Ölçme ve Yerleşim Araçları
- Su ısıtıcıları
- Bükme
- Solenoid Valfler ve Bobinler
- DAYTON B Tipi Güç Aktarımı V Kayışları
- DAYTON Kayış Tahrikli Boru Eksenel Fanlar, 12 İnç Kanat Çapı
- DAYTON Inline Blower 36 İnç
- HARRINGTON SNER Serisi, Elektrikli Zincirli Vinç, 15 ft. Kaldırma
- SUPER-STRUT E131 Serisi Döner Döngü Askı
- ANVIL Uzatılmış Boru Makarası Destekleri
- MAGLINER Çerçeveler
- DAYTON Vidaları Ayarla
- CONDOR Dana Derisi Yeşil/Gri Palmiye Eldiveni
- TSUBAKI QD Burçlar, SDS Tipi