Exair 2400 | Hava Silme 1/4 İnç Npt 0.5 İnç Kimlik Alüminyum | 4lch2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXAIR 2400 Air Wipe 1/4 Inch Npt 0.5 Inch Id Alüminyum | AD8NEK 4LCH2

EXAIR 2400 Hava Silme 1/4 İnç Npt 0.5 İnç ID Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8NEK Model: 2400Çapraz Referans: 4LCH2
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
€495.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silme
(F) NPT Girişi1 / 4 "
Hava tüketimi13.9 scfm
Hava Yuvası Genişliği (In.)0.002
Dia İçinde.0.500 "
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı dBA64 PSI'da 80
Maks. Sıcaklık.400 F
Giriş Sayısı1
Dış Çap.3-1 / 4 "
Genel Derinlik1.13 "
TipGenel Amaçlı
çalışma Basıncı80 - 250 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8479899899
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimiDia İçinde.Maks. Alan sayısı dBADış Çap.TipÜcret
EXAIR 2401 Hava Silme 1/4 İnç Npt 1 İnç Kimlik Alüminyum | AD8NEM 4LCH4 240119.1 scfm1"64 PSI'da 803.75 "Genel Amaçlı€585.18
EXAIR 2402 Hava Silme 1/4 İnç Npt 2 İnç Kimlik Alüminyum | AD8NEP 4LCH6 240229.5 scfm2"64 PSI'da 804.75 "Genel Amaçlı€771.97
EXAIR 2403 Air Wipe 1/4 İnç Npt 3 İnç Çap Alüminyum | AE9GCX 6JJN1 240339.8 scfm3"79 PSI'da 805.75 "Yüksek Verimlilik, Genel Amaçlı€1,252.34
EXAIR 2404 Air Wipe 1/4 İnç Npt 4 İnç Çap Alüminyum | AE9GCZ 6JJN3 240450.2 scfm4"81 PSI'da 806.75 "Yüksek Verimlilik, Genel Amaçlı€1,732.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXAIR 2400 Hava Silme 1/4 İnç Npt 0.5 İnç ID Alüminyum
€495.34 / Adet