Exair 2404 | Hava Silme 1/4 İnç Npt 4 İnç Dia. Alüminyum | 6jjn3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXAIR 2404 Air Wipe 1/4 İnç Npt 4 İnç Çap Alüminyum | AE9GCZ 6JJN3

EXAIR 2404 Hava Silme 1/4 İnç Npt 4 İnç Çap Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9GCZ Model: 2404Çapraz Referans: 6JJN3
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
€1,732.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silme
(F) NPT Girişi1 / 4 "
Hava tüketimi50.2 scfm
Hava Yuvası Boşluğu (Giriş)0.002
Dia İçinde.4"
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı dBA81 PSI'da 80
Maks. Sıcaklık.400 F
Giriş Sayısı1
Dış Çap.6.75 "
Genel Kalınlık1.13 "
TipYüksek Verimlilik, Genel Amaçlı
çalışma Basıncı80 - 250 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.44
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)26.67
HS kodu8479899899
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimiDia İçinde.Maks. Alan sayısı dBADış Çap.TipÜcret
EXAIR 2400 Air Wipe 1/4 Inch Npt 0.5 Inch Id Alüminyum | AD8NEK 4LCH2 240013.9 scfm0.500 "64 PSI'da 803-1 / 4 "Genel Amaçlı€495.34
EXAIR 2401 Hava Silme 1/4 İnç Npt 1 İnç Kimlik Alüminyum | AD8NEM 4LCH4 240119.1 scfm1"64 PSI'da 803.75 "Genel Amaçlı€585.18
EXAIR 2402 Hava Silme 1/4 İnç Npt 2 İnç Kimlik Alüminyum | AD8NEP 4LCH6 240229.5 scfm2"64 PSI'da 804.75 "Genel Amaçlı€771.97
EXAIR 2403 Air Wipe 1/4 İnç Npt 3 İnç Çap Alüminyum | AE9GCX 6JJN1 240339.8 scfm3"79 PSI'da 805.75 "Yüksek Verimlilik, Genel Amaçlı€1,252.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXAIR 2404 Hava Silme 1/4 İnç Npt 4 İnç Çap Alüminyum
€1,732.83 / Adet