Exair 2453 | Hava Silme Kiti 1/4 İnç Npt 3 İnç Dia. Alüminyum | 6jjn2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXAIR 2453 Air Wipe Kit 1/4 İnç Npt 3 İnç Çap Alüminyum | AE9GCY 6JJN2

EXAIR 2453 Hava Silme Kiti 1/4 İnç Npt 3 İnç Çap Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9GCY Model: 2453Çapraz Referans: 6JJN2
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
€1,311.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silme Kiti
(F) NPT Girişi1 / 4 "
Hava tüketimi39.8 scfm
Hava Yuvası Boşluğu (Giriş)0.002
Dia İçinde.3"
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı dBA79 PSI'da 80
Maks. Sıcaklık.400 F
Giriş Sayısı1
Dış Çap.5.75 "
Genel Kalınlık1.13 "
TipYüksek Verimlilik, Genel Amaçlı
çalışma Basıncı80 - 250 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.53
Gemi yüksekliği (cm)23.37
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)24.13
HS kodu8479899899
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimiDia İçinde.Maks. Alan sayısı dBADış Çap.TipÜcret
EXAIR 2450 Hava Silme Kiti 1/4 İnç Npt 0.5 İnç Kimlik Alüminyum | AD8NEL 4LCH3 245013.9 scfm0.500 "64 PSI'da 803-1 / 4 "Genel Amaçlı€824.97
EXAIR 2451 Havalı Silme Kiti 1/4 İnç Npt 1 İnç Id Alüminyum | AD8NEN 4LCH5 245119.1 scfm1"64 PSI'da 803.75 "Genel Amaçlı€892.22
EXAIR 2452 Hava Silme Kiti 1/4 İnç Npt 2 İnç Kimlik Alüminyum | AD8NEQ 4LCH7 245229.5 scfm2"64 PSI'da 804.75 "Genel Amaçlı€1,071.51
EXAIR 2454 Air Wipe Kit 1/4 İnç Npt 4 İnç Çap Alüminyum | AE9GDA 6JJN4 245450.2 scfm4"81 PSI'da 806.75 "Yüksek Verimlilik, Genel Amaçlı€2,037.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXAIR 2453 Hava Silme Kiti 1/4 İnç Npt 3 İnç Çap Alüminyum
€1,311.99 / Adet