Exair 4815 | Vortex Tüpü 15 Cfm 1000 Btuh Nema 4 | 4lcl2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXAIR 4815 Vorteks Tüpü 15 Cfm 1000 Btuh Nema 4 | AD8NFM 4LCL2

EXAIR 4815 Girdap Tüpü 15 Cfm 1000 Btuh Nema 4

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8NFM Model: 4815Çapraz Referans: 4LCL2

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€1,115.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vortex Tüp Muhafaza Soğutucu
Hava girişi1/4 "(F) NPT
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı dBA73
Montaj Deliği Boyutu1.94 "
Montaj İpliği1 1/2 "NPS
Dış Çap.2.5 "
Uzunluk7.25 "
basınç Aralığı80 - 120 psi
Sıcaklık Değerlendirme125 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.81
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)26.42
Gemi genişliği (cm)26.42
HS kodu8418690180
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • BtuH @ 100 psi (1000)
  • 100 psi'de CFM (15)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava girişiMaks. Alan sayısı dBAMontaj Deliği BoyutuDış Çap.UzunlukÜcret
EXAIR 4808 Girdap Tüpü 8 Cfm 550 Btuh Nema 4 | AD8NFJ 4LCK8 48081/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "€1,148.00
EXAIR 4830 Vorteks Tüpü 30 Cfm 2000 Btuh Nema 4 | AD8NFQ 4LCL5 48301/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "€1,153.83
EXAIR 4835 Girdap Tüpü 35 Cfm 2500 Btuh Nema 4 | AD8NFU 4LCL8 48351/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "€1,135.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXAIR 4815 Girdap Tüpü 15 Cfm 1000 Btuh Nema 4
€1,115.97 / Adet