Exair 840015 | Vakum İtici 530lpm 3/8 İnç Fnpt | 20cl81 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXAIR 840015 Vakum Ejektörü 530lpm 3/8 İnç Fnpt | AF6QUM 20CL81

EXAIR 840015 Vakum Ejektörü 530lpm 3/8 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6QUM Model: 840015Çapraz Referans: 20CL81
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
€263.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir Vakum İtici
Egzoz Tipi1/2 "(F) NPT
Yükseklik40mm
uzunluk138mm
Basınç Bağlantı Noktası Boyutu3/8 "(F) NPT
Besleme Basıncı Aralığı0 - 250 psi
Sıcaklık. menzil250 Derece F maks.
Vakum Akış Hızı530 litre / dakika
Vakum Bağlantı Noktası Boyutu1/2 "(F) NPT
Vakum Basınç Aralığı0 ile 85 kPa
Valf TipiDöner
Ağırlık450g

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.88
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8414100000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEgzoz TipiYükseklikuzunlukAğırlıkÜcret
EXAIR 840060 Vakum İtici 2294lpm 1/2 İnç Fnpt | AF6QUP 20CL83 8400601 "(F) NPT56mm165mm1050g€439.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXAIR 840015 Vakum Ejektörü 530lpm 3/8 İnç Fnpt
€263.30 / Adet