Exair 840060 | Vakum İtici 2294lpm 1/2 İnç Fnpt | 20cl83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXAIR 840060 Vakum İtici 2294lpm 1/2 İnç Fnpt | AF6QUP 20CL83

EXAIR 840060 Vakum Ejektörü 2294lpm 1/2 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6QUP Model: 840060Çapraz Referans: 20CL83
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
€439.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir Vakum İtici
Egzoz Tipi1 "(F) NPT
Yükseklik56mm
uzunluk165mm
Basınç Bağlantı Noktası Boyutu1/2 "(F) NPT
Besleme Basıncı Aralığı0 - 250 psi
Sıcaklık. menzil250 Derece F maks.
Vakum Akış Hızı2294 litre / dakika
Vakum Bağlantı Noktası Boyutu3/4 "(F) NPT
Vakum Basınç Aralığı0 ile 85 kPa
Valf TipiDöner
Ağırlık1050g

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8414100000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEgzoz TipiYükseklikuzunlukAğırlıkÜcret
EXAIR 840015 Vakum Ejektörü 530lpm 3/8 İnç Fnpt | AF6QUM 20CL81 8400151/2 "(F) NPT40mm138mm450g€263.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXAIR 840060 Vakum Ejektörü 2294lpm 1/2 İnç Fnpt
€439.71 / Adet