<span Class='notranslate'>Exair </span> 890005 | Vacuum Ejector Muffler 1 Inch Npt 200 F | 20cl87 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXAIR 890005 Vakum İtici Susturucu 1 İnç Npt 200 F | AF6QUU 20CL87

EXAIR 890005 Vacuum Ejector Muffler 1 Inch Npt 200 F

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6QUU Model: 890005Çapraz Referans: 20CL87
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
€158.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir Vakum İtici Susturucu
Eleman MalzemesiKeçe
Montaj MalzemesiAlüminyum
işlevGürültüyü Azaltır
uzunluk7.875 "
Maks. Sıcaklık.200 Derece F
NPT Bağlantı Noktası1 In.
TipPnömatik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8413702005

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
EXAIR 890001 Vakum İtici Susturucu 1/4 İnç Npt 200 F | AF6QUQ 20CL84 8900012.5 "€63.53
EXAIR 890003 Vakum İtici Susturucu 1/2 İnç Npt 200 F | AF6QUR 20CL85 8900034.5 "€122.38
EXAIR 890004 Vakum İtici Susturucu 3/4 İnç Npt 200 F | AF6QUT 20CL86 8900047.875 "€168.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXAIR 890005 Vacuum Ejector Muffler 1 Inch Npt 200 F
€158.64 / Adet