NYCOIL Boru, Naylon
stil | Model | Patlama basıncı | Renk | Dia İçinde. | Maks. Basınç | Dış Çap. | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2VDZ7 | 600 psi | Doğal (Madenden) | 10mm | 233 Derece F'de 68 | 12 mm | 0.039 " | €136.42 | |
A | 2VDN7 | 660 PSI | Doğal (Madenden) | 0.232 " | 333 Derece F'de 68 | 5/16 "veya 8 mm | 0.040 " | €64.86 | |
A | 2VDZ6 | 660 PSI | Doğal (Madenden) | 8mm | 200 Derece F'de 68 | 10mm | 0.039 " | €90.68 | |
B | 2VDP5 | 660 PSI | Siyah | 0.232 " | 333 Derece F'de 68 | 5/16 "veya 8 mm | 0.040 " | €69.47 | |
A | 2VDZ4 | 795 PSI | Doğal (Madenden) | 4mm | 400 Derece F'de 68 | 6mm | 0.039 " | €58.56 | |
B | 2VDY8 | 795 PSI | Siyah | 4mm | 400 Derece F'de 68 | 6mm | 0.039 " | €57.13 | |
B | 2VDP2 | 825 PSI | Siyah | 0.106 " | 333 Derece F'de 68 | 5/32 "veya 4 mm | 0.025 " | €32.37 | |
A | 2VDN4 | 825 PSI | Doğal (Madenden) | 0.106 " | 333 Derece F'de 68 | 5/32 "veya 4 mm | 0.025 " | €30.84 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Emniyet ve Güvenlik Aynası Bağlantıları
- Toz Tahrikli Alet Aksesuarları
- Havasız Püskürtme Tabancaları
- Takometre Sensörleri
- Yeraltı Muhafaza Kapakları
- Ormancılık
- Güneş Panelleri ve Aksesuarları
- Yönlendiriciler
- Çekmece ve Dolap Donanımı
- Özel Aşındırıcılar
- APPROVED VENDOR Hidrolik Filtre Elemanı
- WESTWARD Bit, Kare Ekle
- CROSBY Çelik Halat Klipsleri
- WALTER TOOLS ADKT Endekslenebilir Eklenti
- HONEYWELL Aktüatörlü Kelebek Vana Grupları
- PASS AND SEYMOUR LS Serisi Akkor Slayt Dimmerler
- HOFFMAN Çerçeve Birleştirme Kitleri
- SPEARS VALVES CPVC Plug Gate Vanalar, Flanşlı Uçlar, EPDM
- ENERPAC IPL Serisi Hidrolik Asansörler
- JOHNSON CONTROLS A19 Serisi NEMA 1 Muhafazalı Sıcaklık Kontrolleri, Ayarlanabilir Diferansiyel