Exair X060308 | Vortex Tüpü Paslanmaz Çelik 2-8 Cfm 135-550 Btuh | 4lck1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXAIR X060308 Vortex Borusu Paslanmaz Çelik 2-8 Cfm 135-550 Btuh | AD8NFB 4LCK1

EXAIR X060308 Girdap Tüpü Paslanmaz Çelik 2-8 Cfm 135-550 Btuh

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8NFB Model: X060308Çapraz Referans: 4LCK1
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
€468.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vortex Tüpü Soğutma Kiti
Hava girişi1/8 "(M) NPT
MalzemePaslanmaz çelik
Dış Çap.1.27 "
Uzunluk4.13 "
basınç Aralığı80 - 100 psi
Sıcaklık Değerlendirme200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)27.43
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8424209000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • BtuH @ 100 psi (135 - 550)
  • CFM @ 100 psi (2 ila 8)
  • Diferansiyel Aralığı (28 Derece ila 129 Derece F)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava girişi+Dış Çap.UzunlukÜcret
EXAIR X032807 Vortex Tüp Soğutma Kiti, 10 - 40 cfm, 650 - 2800 Btuh | AD8NFA 4LCJ9 X0328071/4 "(M) NPTVortex Tüpü Soğutma Kiti1.9 "5.68 "€628.79
EXAIR 3208 Vortex Borusu Paslanmaz Çelik 8 Cfm 550 Btuh | AD8NFC 4LCK2 32081/8 "(M) NPTGirdap Tüp1.27 "4.13 "€329.90
EXAIR 3215 Vortex Borusu Paslanmaz Çelik 15 Cfm 1000 Btuh | AD8NFD 4LCK3 32151/4 "(M) NPTGirdap Tüp1.9 "5.68 "€402.19
EXAIR 3225 Vortex Borusu Paslanmaz Çelik 25 Cfm 1700 Btuh | AD8NFE 4LCK4 32251/4 "(M) NPTGirdap Tüp1.9 "5.68 "€446.87
EXAIR 3230 Vortex Borusu Paslanmaz Çelik 30 Cfm 2000 Btuh | AD8NFF 4LCK5 32301/4 "(M) NPTGirdap Tüp1.9 "5.68 "€408.57
EXAIR 3240 Vortex Borusu Paslanmaz Çelik 40 Cfm 2800 Btuh | AD8NFG 4LCK6 32401/4 "(M) NPTGirdap Tüp1.9 "5.68 "€402.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXAIR X060308 Girdap Tüpü Paslanmaz Çelik 2-8 Cfm 135-550 Btuh
€468.92 / Adet