Exair 3240 | Vortex Tüpü Paslanmaz Çelik 40 Cfm 2800 Btuh | 4lck6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXAIR 3240 Vortex Borusu Paslanmaz Çelik 40 Cfm 2800 Btuh | AD8NFG 4LCK6

EXAIR 3240 Girdap Tüpü Paslanmaz Çelik 40 Cfm 2800 Btuh

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8NFG Model: 3240Çapraz Referans: 4LCK6
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
€402.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Girdap Tüp
Hava girişi1/4 "(M) NPT
MalzemePaslanmaz çelik
Dış Çap.1.9 "
Uzunluk5.68 "
basınç Aralığı80 - 100 psi
Sıcaklık Değerlendirme200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)16.26
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8424209000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • BtuH @ 100 psi (2800)
  • 100 psi'de CFM (40)
  • Diferansiyel Aralığı (28 Derece ila 129 Derece F)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava girişi+Dış Çap.UzunlukÜcret
EXAIR X032807 Vortex Tüp Soğutma Kiti, 10 - 40 cfm, 650 - 2800 Btuh | AD8NFA 4LCJ9 X0328071/4 "(M) NPTVortex Tüpü Soğutma Kiti1.9 "5.68 "€628.79
EXAIR X060308 Vortex Borusu Paslanmaz Çelik 2-8 Cfm 135-550 Btuh | AD8NFB 4LCK1 X0603081/8 "(M) NPTVortex Tüpü Soğutma Kiti1.27 "4.13 "€468.92
EXAIR 3208 Vortex Borusu Paslanmaz Çelik 8 Cfm 550 Btuh | AD8NFC 4LCK2 32081/8 "(M) NPTGirdap Tüp1.27 "4.13 "€329.90
EXAIR 3215 Vortex Borusu Paslanmaz Çelik 15 Cfm 1000 Btuh | AD8NFD 4LCK3 32151/4 "(M) NPTGirdap Tüp1.9 "5.68 "€402.19
EXAIR 3225 Vortex Borusu Paslanmaz Çelik 25 Cfm 1700 Btuh | AD8NFE 4LCK4 32251/4 "(M) NPTGirdap Tüp1.9 "5.68 "€446.87
EXAIR 3230 Vortex Borusu Paslanmaz Çelik 30 Cfm 2000 Btuh | AD8NFF 4LCK5 32301/4 "(M) NPTGirdap Tüp1.9 "5.68 "€408.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXAIR 3240 Girdap Tüpü Paslanmaz Çelik 40 Cfm 2800 Btuh
€402.19 / Adet