Extech 380460-nist | Hassas Milli Ohm Metre 200m-2000 Ohm | 5zr91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH 380460-NIST Hassas Milli Ohm Metre 200m-2000 Ohm | AE7NNQ 5ZR91

EXTECH 380460-NIST Hassas Milli Ohm Metre 200m-2000 Ohm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7NNQ Modeli: 380460-NISTÇapraz Referans: 5ZR91
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
€807.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hassas Mili Ohm Metre
doğruluk+/- 0.75%
Kalibrasyon SertifikasıNIST
Sayımlar1999
ekranLCD
Çıkış Akımı1mA ila 100mA
Güç Kaynağı120VAC 60Hz
Direnç Aralığı200m Ohm - 2000 Ohm
çözüm100u Ohm - 1 Ohm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)24.89
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu9030330040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukekranÇıkış AkımıGüç KaynağıçözümÜcret
EXTECH 380560 Hassas Milli Ohm Metre 20m-20k Ohm | AB4GFC 1XU20 380560+/- 0.2%LED10uA ila 1A120 VAC 60 Hz0.01m Ohm - 0.01K Ohm€845.08
EXTECH 380460 Hassas Milli Ohm Metre 200m-2000 Ohm | AD9BUA 4PC52 380460+/- 0.75%LCD1mA ila 100mA120VAC 60Hz100u Ohm - 1 Ohm€581.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH 380460-NIST Hassas Milli Ohm Metre 200m-2000 Ohm
€807.00 / Adet