Extech 380560 | Hassas Milli Ohm Metre 20m-20k Ohm | 1xu20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH 380560 Hassas Milli Ohm Metre 20m-20k Ohm | AB4GFC 1XU20

EXTECH 380560 Hassas Milli Ohm Metre 20m-20k Ohm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4GFC Model: 380560Çapraz Referans: 1XU20
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
€845.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hassas Mili Ohm Metre
doğruluk+/- 0.2%
Sayımlar1999
ekranLED
Çıkış Akımı10uA ila 1A
Güç Kaynağı120 VAC 60 Hz
Direnç Aralığı20m Ohm - 20K Ohm
çözüm0.01m Ohm - 0.01K Ohm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.04
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)36.83
HS kodu9030330040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukekranÇıkış AkımıGüç KaynağıçözümÜcret
EXTECH 380460 Hassas Milli Ohm Metre 200m-2000 Ohm | AD9BUA 4PC52 380460+/- 0.75%LCD1mA ila 100mA120VAC 60Hz100u Ohm - 1 Ohm€581.70
EXTECH 380460-NIST Hassas Milli Ohm Metre 200m-2000 Ohm | AE7NNQ 5ZR91 380460-NIST+/- 0.75%LCD1mA ila 100mA120VAC 60Hz100u Ohm - 1 Ohm€807.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH 380560 Hassas Milli Ohm Metre 20m-20k Ohm
€845.08 / Adet