Extech 382100 | Güç Analizörü/kaydedici 9.99 mw 1200a | 4dkj9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH 382100 Güç Analizörü/kaydedici 9.99mw 1200a | AD7CNF 4DKJ9

EXTECH 382100 Güç Analizörü/kayıt cihazı 9.99 mw 1200a

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD7CNF Model: 382100Çapraz Referans: 4DKJ9
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
€3,276.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Analizörü / Veri Kaydedici
AC YanıtıGerçek RMS
Kalibrasyon Frekansı45 Hz 65 için
Mevcut Doğruluk+/-% 0.5 + 30 Basamak
Mevcut Kanallar4
Veri kaydıEvet
ekranArkadan Aydınlatmalı LCD
Maks. Alan sayısı AC Amper1200A
Maks. Alan sayısı Alternatif akım voltajı600V
Maks. Alan sayısı DC Amper3000A
Maks. Alan sayısı VA9.99 MVA
Maks. Alan sayısı Watt9.99MW
Faz3
Güç Faktörü0 için 1
Güvenlik DerecelendirmesiKAT III 600V
Örnekleme oranı2 saniye. 2 saate kadar.
Depolama52,428 / 17,476 Okuma
Gerilim Doğruluk+/-% 0.5 + 30 Basamak
Gerilim Kanalları4

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.37
Gemi yüksekliği (cm)33.27
Gemi uzunluğu (cm)38.86
Gemi genişliği (cm)20.83
HS kodu9030390100
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Kit Akım Yeteneği (1200A)
  • Tepe Yakalama (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalibrasyon FrekansıFazÜcret
EXTECH PQ3450 Güç Analizörü/veri kaydedici 30000a'ya kadar | AA6YGP 15E576 PQ345060 Hz+ 180 to-180€2,621.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH 382100 Güç Analizörü/kayıt cihazı 9.99 mw 1200a
€3,276.35 / Adet