Extech 382252 | Topraklama Test Cihazı Kiti 820 Hz | 9xkp5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH 382252 Topraklama Test Cihazı Seti 820 Hz | AF6DHR 9XKP5

EXTECH 382252 Topraklama Test Cihazı Kiti 820 Hz

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6DHR Model: 382252Çapraz Referans: 9XKP5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€399.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Topraklama Test Cihazı Kiti
doğruluk+/-% 0.8 Okuma +/- 3 Basamak
ekranDijital lcd
Çalışma Frekansı820 Hz
Güç Kaynağı(6) 1.5V AA Bataryalar
çözüm0.01 Ohm
Güvenlik DerecelendirmesiKAT III 1000V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.3
Gemi yüksekliği (cm)27.43
Gemi uzunluğu (cm)22.35
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu9030330040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Topraklama Direnci Aralığı (0.02 / 0.2 / 2k Ohm)
  • Toprak Voltları (0 - 200VAC)
  • Ölçme Gerilimi (0 - 1000VDC)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH 382252 Topraklama Test Cihazı Kiti 820 Hz
€399.91 / Adet