Extech 382275 | Güç Kaynağı 600w Dc | 13x092 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH 382275 Güç Kaynağı 600w Dc | AA6GGK 13X092

EXTECH 382275 Güç Kaynağı 600w Dc

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6GGK Model: 382275Çapraz Referans: 13X092
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
€663.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC güç kaynağı
BağlantısıBanana Tak
Mevcut LimitlerOtomatik Sabit Akım Geçişi
ekranÇift LED
Giriş Frekansı50 / 60Hz
Giriş Gerilimi120 VAC
Hat Düzenleme50mA dk
Hat Volt Düzenlemesi20mV
Yük düzenleme50mV
Metre türüDijital
Çıkış Akımı0 - 20A
Çıkış Voltları (DC)0 - 30V
KorumasıAşırı Gerilim, Aşırı Sıcaklık ve Kısa Devre
Dalgalanma Volt Düzenlemesi5mVrms'den Az

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.22
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)33.53
Gemi genişliği (cm)25.91
HS kodu8504409580
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH 382275 Güç Kaynağı 600w Dc
€663.90 / Adet