Extech 407750 | Ses Seviyesi Ölçer Dijital | 9tdl6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH 407750 Ses Seviyesi Ölçer Dijital | AF4ZWJ 9TDL6

EXTECH 407750 Ses Seviyesi Ölçer Dijital

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF4ZWJ Model: 407750Çapraz Referans: 9TDL6
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
€523.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ses seviyesi ölçme cihazı
doğruluk+/- 1.5 dB
dB Aralığı30 için 130
ekranArkadan Aydınlatmalı ve Analog Çubuk Grafikli 3-1 / 2 Dijital
Frekans aralığı31.5 Hz 8000 için
Frekans AğırlıklandırmaA ve C
çözüm0.1 dB
Tepki SüresiHızlı yavaş
TipDijital

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.89
Gemi yüksekliği (cm)33.02
Gemi uzunluğu (cm)35
Gemi genişliği (cm)22
HS kodu9029204080
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Mikrofon Tipi (Elektret Kondansatör)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelekran+çözümTipÜcret
EXTECH 407750-NIST Nist Sertifikalı Ses Seviyesi Ölçer | AF4FKA 8UTP0 407750-NIST3-1 / 2 "Arka Aydınlatmalı ve Analog Çubuk Grafikli DijitalSes Seviyesi Ölçer NIST Sertifikası0.1 dBDijital€664.65
EXTECH 407732 Ses Seviyesi Ölçer Arkadan Aydınlatmalı LCD Ekran | AF6CRQ 9WTE8 407732Arkadan aydınlatmalı LCDArkadan Aydınlatmalı Ekranlı Ses Seviyesi Ölçer0.1 dB2€341.84
EXTECH 407760-NISTL Nist'li Ses Seviyesi Veri Kaydedici, 407760 | CP4VQV 22DC83 407760-NISTL-Ses seviyesi ölçme cihazı--€607.16
EXTECH SL130W-NIST Nist Sertifikalı Ses Seviyesi Led Uyarısı | CP4VQW 9P004 SL130W-NIST-Ses seviyesi ölçme cihazı--€675.90
EXTECH 407790A Ses Seviyesi Ölçer, 30 - 130 Db, 25 Hz - 10 Khz, A/C/Düz, Usb, Lcd | CP4VQX 52ZK76 407790A-Ses seviyesi ölçme cihazı--€6,328.88
EXTECH SL250W Ses Seviyesi Ölçer, 30 - 130 Db, 31.5 - 8 Khz, A, Arkadan Aydınlatmalı Lcd | CP4VQY 787R03 SL250W-Ses seviyesi ölçme cihazı--€190.59
EXTECH SL510 Ses Seviyesi Ölçer, 35 - 130 Db, 31.5 Hz - 8 Khz, A ve C, Arkadan Aydınlatmalı Lcd | CP4VQZ 453A53 SL510-Ses seviyesi ölçme cihazı--€263.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH 407750 Ses Seviyesi Ölçer Dijital
€523.99 / Adet