MILWAUKEE Darbeli Matkap Karot Ucu
stil | Model | Bit Çapı | Sondaj Uzunluğu | Uzunluk | Sap Şekli | Şaft Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48-20-5125 | 1.5 " | 4 1 / 16 " | - | SDS Maksimum Spline | 12 "veya 18" | €210.80 | |
B | 48-20-5404 | 1.75 " | 3" | 11.375 " | SDS Max | 45 / 64 " | €272.53 | |
A | 48-20-5130 | 1.75 " | 4 1 / 16 " | - | SDS Maksimum Spline | 12 "veya 18" | €257.13 | |
B | 48-20-5406 | 1.75 " | 3" | 22 " | SDS Max | 45 / 64 " | €305.50 | |
C | 48-20-5460 | 2" | 3" | 22 " | kama | 3 / 4 " | €312.47 | |
B | 48-20-5410 | 2" | 3" | 22 " | SDS Max | 45 / 64 " | €291.34 | |
B | 48-20-5412 | 2.625 " | 3" | 11.375 " | SDS Max | 45 / 64 " | €284.62 | |
C | 48-20-5462 | 2.625 " | 3" | 11.375 " | kama | 3 / 4 " | €335.90 | |
B | 48-20-5414 | 2.625 " | 3" | 22 " | SDS Max | 45 / 64 " | €313.57 | |
C | 48-20-5464 | 2.625 " | 3" | 22 " | kama | 3 / 4 " | €342.10 | |
A | 48-20-5145 | 3" | 4 1 / 16 " | - | SDS Maksimum Spline | 12 "veya 18" | €407.01 | |
B | 48-20-5420 | 3.125 " | 3" | 11.375 " | SDS Max | 45 / 64 " | €316.50 | |
A | 48-20-5160 | 5" | 4 1 / 16 " | - | SDS Maksimum Spline | 12 "veya 18" | €544.32 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Beton ve Duvar Taşlama Makineleri
- Dişliler
- Ultrasonik Temizleyiciler
- Kablo Çekme Çene Sapları
- Aşındırıcı Radyal Kıl Diskler
- Kaynak Kaskları ve Kaynak Koruması
- Bağlantı Araçları
- Basma Düğmeleri
- Otomotiv Çekme
- Mandallar Hasplar ve Menteşeler
- LUBERFINER Hava Filtresi, Radyal
- KEO Tespit Tatbikatları
- APPLETON ELECTRIC Reçineli Kablo Bezi
- MORSE DRUM Korozyona Dayanıklı Kaldırma Zincirleri
- MJ MAY Rulo Stok, 3 Feet X 18 İnç
- VERMONT GAGE Go Standart Diş Mastarları, 1-8 Unc Lh
- DANFOSS RX Serisi Kontroller
- POSI LOCK Mekanik Çeneli Çektirme Setleri
- VESTIL Ağaç Izgaraları