<span Class='notranslate'>Extech </span> 407780a | Digital Sound Level Meter Dtlgng | 8zru0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH 407780A Dijital Ses Seviyesi Ölçer Dtlgng | AF4LBU 8ZRU0

EXTECH 407780A Digital Sound Level Meter Dtlgng

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4LBU Model: 407780AÇapraz Referans: 8ZRU0
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
€2,434.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ses seviyesi ölçme cihazı
doğruluk+/- 1.5 dB
dB Aralığı30 için 130
ekran4 Dijital LCD
Frekans aralığı31.5 Hz 8000 için
Frekans AğırlıklandırmaA ve C
çözüm0.1 dB
Tepki SüresiHızlı, Yavaş ve Dürtü
TipBütünleştirme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.42
Gemi yüksekliği (cm)7.92
Gemi uzunluğu (cm)38.74
Gemi genişliği (cm)19.69
HS kodu9027808090
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukekran+Tepki SüresiÜcret
EXTECH 407730 Dijital Ses Seviyesi Ölçer, 40 - 130 dB, 2000 Sayımlı LCD | AB2GUY 1LYP4 407730+/- 2 dB2000 Sayım LCDDijital Ses Seviyesi ÖlçerHızlı yavaş€154.97
EXTECH 407732-KIT Dijital Ses Seviyesi Ölçer Seti | AD7AAT 4CWR4 407732-KİT+/- 1.5 dB2000 Sayım LCDDijital Ses Seviyesi Ölçer KitiHızlı yavaş€738.01
EXTECH 407732-KIT-NIST Dijital Ses Seviyesi Ölçer Kiti Nist | AD7AAU 4CWR5 407732-KIT-NIST+/- 1.5 dB2000 Sayım LCDDijital Ses Seviyesi Ölçer KitiHızlı yavaş€838.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH 407780A Digital Sound Level Meter Dtlgng
€2,434.14 / Adet