Extech 445580-nist | Higro-termometre Kalem Nemi/sıcaklığı | 20hl20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH 445580-NIST Higro-Termometre Kalemi Nem/Sıcaklık | AG9GYC 20HL20

EXTECH 445580-NIST Higro-Termometre Kalemi Nem/Sıcaklık

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9GYC Modeli: 445580-NISTÇapraz Referans: 20HL20
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
€344.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Higro-Termometre
Otomatik KapanmaEvet
Pil TipiCR2032
Kalibrasyon SertifikasıNIST
Veri tutmaEvet
Veri kaydıYok hayır
ekranÇift LCD
Nem Doğruluğu+/- 5%
Nem Çözünürlüğü%0.1
arayüzeyYok hayır
BellekYok hayır
Prob Dia.1 / 2 "
Bağıl Nem Aralığı10% 90% için
Tepki Süresi120 sn.
Sensör Tipikapasitans
Sıcaklık Doğruluk+/- 1 Derece
Sıcaklık. menzil-10 Derece 50 Derece
Sıcaklık çözüm0.1 Dereceleri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)24.89
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)2.54
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Metre Stili: Kalem
  • Çubuk Grafik: Hayır
  • Özel Özellikler: İsteğe Bağlı RH300-Cal RH Kalibrasyon Referans Şişelerini Kullanarak Yerleşik Kalibrasyon ve Doğrulama

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH 445580-NIST Higro-Termometre Kalemi Nem/Sıcaklık
€344.05 / Adet