Extech 445702 | Saat Dijital Higrometre 14 ila 140 F | 3zh92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH 445702 Saatli Dijital Higrometre 14 - 140 F | AD3HGK 3ZH92

EXTECH 445702 Saatli Dijital Higrometre 14 ila 140 F

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3HGK Model: 445702Çapraz Referans: 3ZH92

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€67.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Saatli Dijital Higrometre
Pil Tipi(1) AAA
Kutu MalzemesiPlastik
derinlik4 / 5 "
Rakam Boyutu1 / 2 "
Ekran TipLCD
Yükseklik4 3 / 10 "
Nem Doğruluğu+/- 6%
BellekEn az en çok
MontajDuvar veya Masa
Bağıl Nem Aralığı10% etmek 85
Sıcaklık Doğruluk+/- 1.8 Derece
Sıcaklık. menzil14 Derece ila 140 Derece
genişlik2 4 / 5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)9.53
HS kodu9105210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Santigrat Değiştirilebilir (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPil TipiderinlikYükseklikBağıl Nem AralığıSıcaklık DoğrulukSıcaklık. menzilgenişlikÜcret
EXTECH CTH10 Saat Dijital Higrometre 23 - 122 F | AC2CRN 2HPF5 CTH10(4) AA1.25 "11.5 "20% etmek 90+/- 2 Derece23 Derece a 122 Derece16.75 "€180.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH 445702 Saatli Dijital Higrometre 14 ila 140 F
€67.29 / Adet