Extech Cth10 | Saat Dijital Higrometre 23 ila 122 F | 2hpf5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH CTH10 Saat Dijital Higrometre 23 - 122 F | AC2CRN 2HPF5

EXTECH CTH10 Saatli Dijital Higrometre 23 - 122 F

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2CRN Modeli: CTH10Çapraz Referans: 2HPF5 / 61HL32

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€180.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Saatli Dijital Higrometre
Pil Tipi(4) AA
Kutu MalzemesiPlastik
derinlik1.25 "
Rakam Boyutu4-3 / 10 "
Ekran Boyutları13-1 / 2 "x 8"
Ekran TipLCD
Yükseklik11.5 "
Nem Doğruluğu+/- 6%
MontajDuvar veya Masa
Bağıl Nem Aralığı20% etmek 90
Sıcaklık Doğruluk+/- 2 Derece
Sıcaklık. menzil23 Derece a 122 Derece
genişlik16.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.52
Gemi yüksekliği (cm)30.99
Gemi uzunluğu (cm)44.45
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu9025805050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Santigrat Değiştirilebilir (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPil TipiderinlikYükseklikBağıl Nem AralığıSıcaklık DoğrulukSıcaklık. menzilgenişlikÜcret
EXTECH 445702 Saatli Dijital Higrometre 14 - 140 F | AD3HGK 3ZH92 445702(1) AAA4 / 5 "4 3 / 10 "10% etmek 85+/- 1.8 Derece14 Derece ila 140 Derece2 4 / 5 "€67.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH CTH10 Saatli Dijital Higrometre 23 - 122 F
€180.26 / Adet