Extech 445715-nist | Dijital Higrometre 14 ila 140 F Nist | 5pe78 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH 445715-NIST Dijital Higrometre 14 - 140 F Nist | AE6AVY 5PE78

EXTECH 445715-NIST Dijital Higrometre 14 ila 140 F Nist

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6AVY Modeli: 445715-NISTÇapraz Referans: 5PE78

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€214.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital higrometre
Pil Tipi(1) AAA
Kordon uzunluğu18 "
derinlik4 / 5 "
Rakam Boyutu1"
Ekran TipLCD
Yükseklik4 3 / 10 "
Nem Doğruluğu+/- 4%
BellekEn az en çok
MontajDuvar veya Masa
Bağıl Nem Aralığı10% etmek 99
Sensör Uzunluğu18 "
Sıcaklık Doğruluk+/- 1.8 Derece
Sıcaklık. menzil14 Derece ila 140 Derece
genişlik3 9 / 10 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)26.16
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu9025805000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Santigrat Değiştirilebilir (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikPil TipiKordon uzunluğuderinlikEkran TipYükseklikBağıl Nem AralığıSıcaklık DoğrulukÜcret
EXTECH 445814 İç Mekan Dijital Higrometre 14 ila 140 F | AC9YZA 3LRV4 4458143 9 / 10 "(2) AAA-4 / 5 "LCD4 3 / 10 "10% etmek 99+/- 1.8 Derece€93.91
EXTECH 445703 İç Mekan Higrometresi, 14 - 140 Derece F, LCD Ekran | AD9BUD 4PC65 4457033 9 / 10 "(1) AAA-4 / 5 "LCD4 3 / 10 "10% etmek 99+/- 1.8 Derece€84.87
EXTECH 445815 Dijital Higrometre Alarmı 14 ila 140 F | AE6AVV 5PE71 4458153 9 / 10 "(2) AAA18 "4 / 5 "LCD4 3 / 10 "10% etmek 99+/- 1.8 Derece€123.14
EXTECH 445713 Dijital Hidrometre, Giriş/Çıkış, 14 - 140 F | AE6AVW 5PE75 4457133 9 / 10 "(1) AAA35 "4 / 5 "LCD4 3 / 10 "10% etmek 99+/- 1.8 Derece€80.65
EXTECH 445715 Dijital Higrometre Uzak Prob | AE6AVX 5PE76 4457153 9 / 10 "(1) AAA18 "4 / 5 "LCD4 3 / 10 "10% etmek 99+/- 1.8 Derece€111.29
EXTECH RHM15 Dijital Higrometre İç Mekan LCD | AH3BCZ 30ZU96 RHM151.5 "LR44-5 / 8 "1 "LCD2"10% 99% için+/- 1 Derece€48.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH 445715-NIST Dijital Higrometre 14 ila 140 F Nist
€214.19 / Adet