Extech 445814 | İç Mekan Dijital Higrometre 14 ila 140 F | 3lrv4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH 445814 İç Mekan Dijital Higrometre 14 ila 140 F | AC9YZA 3LRV4

EXTECH 445814 İç Mekan Dijital Higrometre 14 - 140 F

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9YZA Model: 445814Çapraz Referans: 3LRV4

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€93.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital higrometre
Pil Tipi(2) AAA
derinlik4 / 5 "
Çiğ Noktası AralığıEvet
Ekran TipLCD
Yükseklik4 3 / 10 "
Nem Doğruluğu+/- 4%
BellekEn az en çok
MontajDuvar veya Masa
Bağıl Nem Aralığı10% etmek 99
Sıcaklık Doğruluk+/- 1.8 Derece
Sıcaklık. menzil14 Derece ila 140 Derece
genişlik3 9 / 10 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu9025803500
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikPil TipiKordon uzunluğuderinlikEkran TipYükseklikBağıl Nem AralığıSıcaklık DoğrulukÜcret
EXTECH 445703 İç Mekan Higrometresi, 14 - 140 Derece F, LCD Ekran | AD9BUD 4PC65 4457033 9 / 10 "(1) AAA-4 / 5 "LCD4 3 / 10 "10% etmek 99+/- 1.8 Derece€84.87
EXTECH 445815 Dijital Higrometre Alarmı 14 ila 140 F | AE6AVV 5PE71 4458153 9 / 10 "(2) AAA18 "4 / 5 "LCD4 3 / 10 "10% etmek 99+/- 1.8 Derece€123.14
EXTECH 445713 Dijital Hidrometre, Giriş/Çıkış, 14 - 140 F | AE6AVW 5PE75 4457133 9 / 10 "(1) AAA35 "4 / 5 "LCD4 3 / 10 "10% etmek 99+/- 1.8 Derece€80.65
EXTECH 445715 Dijital Higrometre Uzak Prob | AE6AVX 5PE76 4457153 9 / 10 "(1) AAA18 "4 / 5 "LCD4 3 / 10 "10% etmek 99+/- 1.8 Derece€111.29
EXTECH 445715-NIST Dijital Higrometre 14 - 140 F Nist | AE6AVY 5PE78 445715-NIST3 9 / 10 "(1) AAA18 "4 / 5 "LCD4 3 / 10 "10% etmek 99+/- 1.8 Derece€214.19
EXTECH RHM15 Dijital Higrometre İç Mekan LCD | AH3BCZ 30ZU96 RHM151.5 "LR44-5 / 8 "1 "LCD2"10% 99% için+/- 1 Derece€48.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH 445814 İç Mekan Dijital Higrometre 14 - 140 F
€93.91 / Adet