<span Class='notranslate'>Extech </span> 461891-nist | Tachometer Contact Nist | 2hzb8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH 461891-NIST Takometre İletişim Nist | AC2DJX 2HZB8

EXTECH 461891-NIST Tachometer Contact Nist

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2DJX Modeli: 461891-NISTÇapraz Referans: 2HZB8
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
€406.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Takometre
doğruluk+/- 0.05%
Kalibrasyon SertifikasıNIST
ekran5 basamaklı LCD
BellekMin / Maks / Son
çözüm0.1 RPM
RPM Aralığı0.5 için 20,000
hız0.05 - 1999.9 M / Dakika
hızlar0.2 ila 6560 fpm
Tipİletişim

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)26.04
Gemi uzunluğu (cm)13.65
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu9029204080
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukekranBellekRPM AralığıhızhızlarTipÜcret
EXTECH 461891 Takometre İletişim | AB2YZG 1PX59 461891+/- 0.05%5 basamaklı LCDYerleşik, Hem Maksimum hem de Minimum Değerleri Saklar0.5 için 20,000-0.2 ila 6560 fpm-€300.71
EXTECH RPM33 Kombinasyon Fotoğraf / kontak Takometre | AD4CPU 41D940 RPM33+/- 0.05% +1 HaneliArkadan aydınlatmalı LCD10 Veri Seti2 - 99,999 (Fotoğraf), 2 - 20,000 (İletişim)0 - 2000 M / Dakika0 ila 6560 fpmİletişim ve Temassız€328.43
EXTECH 461895 Takometre 5-99999 Fotoğraf / 0.5-19999 | AF4CLH 8PMK7 461895+/- (değerin% 0.05'i + 1d)99,999 Sayım LCDSon / Min / Maks5-99,999 (Fotoğraf), 0.5-19,999 (İletişim)---€376.69
EXTECH RPM33-NIST Takometre 2 - 20000 Devir | AG6QGX 41D941 RPM33-NIST-Arkadan aydınlatmalı LCD10 Veri Seti-0 - 2000 M / Dakika--€578.68
EXTECH RPM10-NISTL Rpm10 Sınırlı Nist İle IR Fonksiyonu Yok | CP4VRJ 22DC86 RPM10-NISTL-------€589.68
EXTECH 461825-NIST Nist'li Strobe/Tach 461825 | CP4VRK 22DC91 461825-NIST-------€599.45
EXTECH 461825 Stroboskop/Takometre | CP4VRL 22DC88 461825-------€509.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH 461891-NIST Tachometer Contact Nist
€406.86 / Adet