Extech Rpm33-nist | Takometre 2 - 20000 Rpm | 41d941 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH RPM33-NIST Takometre 2 - 20000 Devir | AG6QGX 41D941

EXTECH RPM33-NIST Takometre 2 - 20000 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6QGX Modeli: RPM33-NISTÇapraz Referans: 41D941
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
€578.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Takometre
Kalibrasyon SertifikasıNIST
ekranArkadan aydınlatmalı LCD
Işık kaynağıLazer
Bellek10 Veri Seti
hız0 - 2000 M / Dakika
Çalışma Mesafesi1.5 ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)23.75
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)13.59
HS kodu9029204080

Ürün Detayı:

  • Hız Doğruluğu (+/- 0.05% +1 Rakam)
  • Hız (FPM) (0 - 6560)
  • Temas RPM Aralığı (2 - 20,000)
  • RPM Doğruluğu (+/- 0.05% +1 Haneli)
  • İletişim / Temassız (Temaslı ve Temassız)
  • Temassız RPM Aralığı (2 - 99,999)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukekranBellekRPM AralığıhızhızlarTipÜcret
EXTECH 461891 Takometre İletişim | AB2YZG 1PX59 461891+/- 0.05%5 basamaklı LCDYerleşik, Hem Maksimum hem de Minimum Değerleri Saklar0.5 için 20,000-0.2 ila 6560 fpm-€300.71
EXTECH 461891-NIST Takometre İletişim Nist | AC2DJX 2HZB8 461891-NIST+/- 0.05%5 basamaklı LCDMin / Maks / Son0.5 için 20,0000.05 - 1999.9 M / Dakika0.2 ila 6560 fpmİletişim€406.86
EXTECH RPM33 Kombinasyon Fotoğraf / kontak Takometre | AD4CPU 41D940 RPM33+/- 0.05% +1 HaneliArkadan aydınlatmalı LCD10 Veri Seti2 - 99,999 (Fotoğraf), 2 - 20,000 (İletişim)0 - 2000 M / Dakika0 ila 6560 fpmİletişim ve Temassız€328.43
EXTECH 461895 Takometre 5-99999 Fotoğraf / 0.5-19999 | AF4CLH 8PMK7 461895+/- (değerin% 0.05'i + 1d)99,999 Sayım LCDSon / Min / Maks5-99,999 (Fotoğraf), 0.5-19,999 (İletişim)---€376.69
EXTECH RPM10-NISTL Rpm10 Sınırlı Nist İle IR Fonksiyonu Yok | CP4VRJ 22DC86 RPM10-NISTL-------€589.68
EXTECH 461825-NIST Nist'li Strobe/Tach 461825 | CP4VRK 22DC91 461825-NIST-------€599.45
EXTECH 461825 Stroboskop/Takometre | CP4VRL 22DC88 461825-------€509.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH RPM33-NIST Takometre 2 - 20000 Rpm
€578.68 / Adet