Extech 461950 | 1/8 Din Panel Tach | 5ay32 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EXTECH 461950 1/8 Din Panel Tak | AE3BGV 5AY32

EXTECH 461950 1/8 Din Panel Tach

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3BGV Model: 461950Çapraz Referans: 5AY32

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€250.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Panel Takometre
doğruluk+/- 0.05%
ekran4 Haneli LED
uyan3.61 "x 1.66" x 3.54 "
Giriş12V
güç Gereksinimi115 / 230 VAC
çözüm0.1 RPM
RPM5 için 99,990

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu9029204080
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EXTECH 461950 1/8 Din Panel Tach
€250.14 / Adet